text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves ajustables 100NM


Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Artículo No. 4A973110
Apertura máx. de la llave (mm) 100
Marca Facom
Type Torque Wrench
Embalado por 1

Especificaciones

Apertura máx. de la llave (mm) 100
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descripción

Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Números de artículo

Artículo No. 4A973110
EAN 3148510589473
UBB 500637405621
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr S.446-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.