text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave gran angular ajustable J.446-50


Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Artículo No. 3Z011307
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 490
Longitud total (mm) 279
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 490
Longitud total (mm) 279
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Momento de apriete (Nm) ['10', '50']
Apertura máx. de la llave (mm) 50
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 8
Con escala No
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descripción

Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Números de artículo

Artículo No. 3Z011307
EAN 3148510290836
UBB 500637405217
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr J.446-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.