Llaves de dos bocas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves de bocas
Llaves de dos bocas
7D913631
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
Facom Llave fija doble 1/2x9/16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7D913631
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
182
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
14.3
Tamaño de llave pequeño (mm)
12.7
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
182
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
14.3
Tamaño de llave pequeño (mm)
12.7
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
5.7
Altura del cabezal grande (mm)
5.7
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
1/2 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas)
9/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm)
31
Anchura del cabezal grande (mm)
33.5
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Open End Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7D913631
EAN
3148511044513
UBB
500638254051
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
44.1/2X9/16