text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave fija 9mm


Artículo No. 5C708039
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 105
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 9
Modelo de llave simple
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 105
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 9
Modelo de llave simple
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 24
Anchura del cabezal grande (mm) 24
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Model 46.AVSE
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 5C708039
EAN 3148511054949
UBB 500638237809
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 46.9AVSE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.