Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de bocas
Llaves combinadas
6G185412
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
Facom Llave fija 17mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Insulation with "safety" colour coding.
Descripción completa
Artículo No.
6G185412
Protección de la superficie
Otro
Longitud
155
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
17
Tamaño de llave pequeño (mm)
17
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud
155
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
17
Tamaño de llave pequeño (mm)
17
Modelo de llave simple
Sí
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
11/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas)
11/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm)
41
Anchura del cabezal grande (mm)
41
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Model
46.AVSE
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Insulation with "safety" colour coding.
Números de artículo
Artículo No.
6G185412
EAN
3148511055038
UBB
500638236819
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
46.17AVSE