Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de bocas
Llaves combinadas
2Q556873
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
Facom Llave fija 15mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Insulation with "safety" colour coding.
Descripción completa
Artículo No.
2Q556873
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
145
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
15
Tamaño de llave pequeño (mm)
15
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
145
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
15
Tamaño de llave pequeño (mm)
15
Modelo de llave simple
Sí
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm)
36
Anchura del cabezal grande (mm)
36
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Marca
Facom
Código de producto
82041100
Model
46.AVSE
Type
Open End Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Insulation with "safety" colour coding.
Números de artículo
Artículo No.
2Q556873
EAN
3148511055014
UBB
500638236405
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
46.15AVSE