text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de bocas
Llaves combinadas
3F226479
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
Facom Llave fija 14mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3F226479
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
145
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
14
Tamaño de llave pequeño (mm)
14
Modelo de llave simple
Sí
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
9/16 pulgadas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
145
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
14
Tamaño de llave pequeño (mm)
14
Modelo de llave simple
Sí
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
9/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas)
9/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm)
34
Anchura del cabezal grande (mm)
34
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Model
46.AVSE
Type
Open End Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3F226479
EAN
3148511054994
UBB
500638236249
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
46.14AVSE