text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave fija 13mm


Artículo No. 8T331678
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 135
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de llave simple
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 135
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de llave simple
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1/2 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1/2 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 32
Anchura del cabezal grande (mm) 32
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Model 46.AVSE
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 8T331678
EAN 3148511054987
UBB 500638236082
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 46.13AVSE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.