text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica J.306U


72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.

Artículo No. 2E434513
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1000
Longitud total (mm) 379
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1000
Longitud total (mm) 379
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Momento de apriete (Nm) ['200', '1000']
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 5
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Con escala
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descripción

72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.

Números de artículo

Artículo No. 2E434513
EAN 3148517326316
UBB 500637452649
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr J.306U
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.