text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica 900nm


Artículo No. 3Z648402
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 3600
Longitud total (mm) 595
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) ['180', '900']
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 3600
Longitud total (mm) 595
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) ['180', '900']
Tamaño de conexión (mm) 19.05
División de la escala de precisión (Nm) 25
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 3Z648402
EAN 3148510308739
UBB 500637453225
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr K.200DB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.