text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica 900nm 3/4


Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module, dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Artículo No. 9N467278
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 6200
Longitud total (mm) 1019
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 6200
Longitud total (mm) 1019
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) ['180', '900']
Tamaño de conexión (mm) 19.05
Con extensión
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descripción

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module, dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Números de artículo

Artículo No. 9N467278
EAN 3148515066566
UBB 500637453068
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr K.200B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.