text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica 36nm


Accuracy: ± 6% value displayed. R.203A wrench, graduated in N.m. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Artículo No. 5F029006
Longitud (mm) 320
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 36 - 36
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 320
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 36 - 36
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Modelo destornillador No
Varilla cuadrada 6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316 No
Precisión según ISO 6789 (%) 6
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descripción

Accuracy: ± 6% value displayed. R.203A wrench, graduated in N.m. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Números de artículo

Artículo No. 5F029006
EAN 3148515121555
UBB 500637456038
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr R.203A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.