text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica 340nm


Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Artikelnummer 1V119032
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1400
Longitud total (mm) 618
Protección de aislamiento 1000 V No
Verpakt per 1

Specificaties

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1400
Longitud total (mm) 618
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Momento de apriete (Nm) ['60', '340']
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala No
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Torque Wrench

Omschrijving

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Artikelnummers

Artikelnummer 1V119032
EAN 3148516935489
UBB 500637462622
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer S.248-340D
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.