text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica 200nm


Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Artículo No. 9P877473
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1300
Longitud total (mm) 515
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1300
Longitud total (mm) 515
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Momento de apriete (Nm) ['40', '200']
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 1
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Con escala No
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descripción

Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Números de artículo

Artículo No. 9P877473
EAN 3148516936448
UBB 500637463208
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr S.306-200D
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.