text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica 200nm


Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Artículo No. 7S276686
Electrónica
Peso 2400
Longitud total (mm) 474
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica
Peso 2400
Longitud total (mm) 474
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Momento de apriete (Nm) ['10', '200']
Con extensión No
Modelo destornillador
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Con escala No
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descripción

Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Números de artículo

Artículo No. 7S276686
EAN 3148518450386
UBB 500637448209
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr E.316-200D
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.