text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica 200nm


Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Artículo No. 5Y107652
Aislamiento
Electrónica
Peso 2700
Longitud total (mm) 530
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Electrónica
Peso 2700
Longitud total (mm) 530
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Momento de apriete (Nm) ['10', '200']
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Con escala No
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descripción

Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Números de artículo

Artículo No. 5Y107652
EAN 3148518349888
UBB 500637447474
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr E.306A200S
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.