Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
3S946470
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
Facom Llave dinamométrica 200nm
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
3S946470
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
900
Longitud total (mm)
460
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Momento de apriete (Nm)
['4', '20']
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
900
Longitud total (mm)
460
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Momento de apriete (Nm)
['4', '20']
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
1
Con extensión
No
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
6
Con escala
No
Marca
Facom
Type
Torque Wrench Removable Square Drive
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3S946470
EAN
3148515147159
UBB
500637459420
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
S.203DA