text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica 20 x 7


Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Artikelnummer 1G007309
Tamaño de conexión Otro
Momento de apriete (Nm) 20 - 100
División de la escala de precisión (Nm) 1
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Tamaño de conexión Otro
Momento de apriete (Nm) 20 - 100
División de la escala de precisión (Nm) 1
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Con escala
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Torque Wrench

Omschrijving

Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Artikelnummers

Artikelnummer 1G007309
EAN 3148517326071
UBB 500637463042
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer S.306-100R
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.