text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica 1500nm 3/4


Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module, dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Artículo No. 1O910122
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 6300
Longitud total (mm) 1019
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 6300
Longitud total (mm) 1019
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) ['300', '1500']
Tamaño de conexión (mm) 19.05
Con extensión
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descripción

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module, dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Números de artículo

Artículo No. 1O910122
EAN 3148515067105
UBB 500637453639
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr K.202B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.