text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica 135nm


Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Artículo No. 1T565321
Electrónica
Peso 1500
Longitud total (mm) 375
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica
Peso 1500
Longitud total (mm) 375
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Momento de apriete (Nm) ['67', '135']
Con extensión No
Modelo destornillador
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Con escala No
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descripción

Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Números de artículo

Artículo No. 1T565321
EAN 3148518450201
UBB 500637448043
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr E.316-135D
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.