text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica 100nm


Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Artículo No. 2G102185
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1000
Longitud total (mm) 437
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1000
Longitud total (mm) 437
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Momento de apriete (Nm) ['20', '100']
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 1
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Con escala No
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descripción

Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Números de artículo

Artículo No. 2G102185
EAN 3148516936011
UBB 500637462887
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr S.306-100D
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.