text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave dinamométrica 100nm


Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Artículo No. 1F646247
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 880
Longitud total (mm) 399
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 880
Longitud total (mm) 399
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Momento de apriete (Nm) ['20', '100']
Tamaño de conexión (mm) 9
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala No
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Torque Wrench

Descripción

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Números de artículo

Artículo No. 1F646247
EAN 3148516935052
UBB 500637462218
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr S.248-100D
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.