text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave de vaso doble 21 x 23


Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 8Z113429
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 185
En ángulo recto No
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 23
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 185
En ángulo recto No
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 23
Tamaño de llave pequeño (mm) 21
Anchura de cabeza pequeña (mm) 29
Anchura del cabezal grande (mm) 31.2
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Marca Facom
Type Socket Wrench

Descripción

Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 8Z113429
EAN 3148511296189
UBB 500638619212
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 97.21X23
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.