text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave de pata de gallo 8 x 10


Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 3F853140
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 124
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 124
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 10
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 5.9
Altura del cabezal grande (mm) 7.4
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 5/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 3/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 16.6
Anchura del cabezal grande (mm) 19.1
Modelo de carraca No
Modelo abierto
Marca Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Descripción

Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 3F853140
EAN 3148511021200
UBB 500638522846
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 43.8X10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.