Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves con dos bocas
5J176202
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
Facom Llave de pata de gallo 22 x 24mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5J176202
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
245
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
24
Tamaño de llave pequeño (mm)
22
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
245
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
24
Tamaño de llave pequeño (mm)
22
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
7/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas)
15/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm)
38.4
Anchura del cabezal grande (mm)
41.9
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
Sí
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5J176202
EAN
3148511017005
UBB
500638519891
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
42.22X24