Nedtrain Oud
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves boca fija
Llaves con dos bocas
0I760663
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
Facom Llave de pata de gallo 17 x 19
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0I760663
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
162
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
19
Tamaño de llave pequeño (mm)
17
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
162
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
19
Tamaño de llave pequeño (mm)
17
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
12.6
Altura del cabezal grande (mm)
14.1
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
11/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas)
3/4 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm)
22.3
Anchura del cabezal grande (mm)
24.6
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
Sí
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Straight Flare Nut Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0I760663
EAN
3148511021804
UBB
500638522432
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
43.17X19