text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave de pata de gallo 14 x 17mm


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 3A412780
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 197
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 17
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 197
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 9/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 11/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 27.4
Anchura del cabezal grande (mm) 31.4
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto
Marca Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Descripción

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 3A412780
EAN 3148511016701
UBB 500638519065
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 42.14X17
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.