text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave de pata de gallo 12 x 14mm


Artículo No. 4I396077
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 14
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 14
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1/2 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 9/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 21.4
Anchura del cabezal grande (mm) 25.4
Modelo de carraca No
Número de puntos 6
Modelo abierto
Marca Facom
Codigo SA
Type Hinged Flare Nut Wrench

Números de artículo

Artículo No. 4I396077
EAN 3148511016602
UBB 500638518802
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 42.12X14
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.