text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave de pata de gallo 10 x 11mm


Artículo No. 0D674377
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 154
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 154
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 7/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 19.4
Anchura del cabezal grande (mm) 21.4
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto
Marca Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Números de artículo

Artículo No. 0D674377
EAN 3148511016305
UBB 500638518075
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 42.10X11
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.