text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave de pata de gallo 1 x 11/8


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 7V238607
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 300
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 28.575
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 300
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 28.575
Tamaño de llave pequeño (mm) 25.4
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 50.4
Anchura del cabezal grande (mm) 52.4
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto
Marca Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Descripción

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 7V238607
EAN 3148511017906
UBB 500638519636
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 42.1PX1P1/8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.