text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave de estrella plana 10x11


Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 7V305777
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Número de puntos 12
Marca Facom
Type Flat Ring Wrench

Descripción

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 7V305777
EAN 3148511138700
UBB 500638514686
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 59.10X11
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.