Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves boca fija
Llave con boca estrella
1D265364
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
Facom Llave de estrella 11mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.
Descripción completa
Artículo No.
1D265364
Longitud (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
11
Tamaño de llave pequeño (mm)
11
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
11
Tamaño de llave pequeño (mm)
11
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
7/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm)
20
Anchura del cabezal grande (mm)
20
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Model
VSE Series
Type
Ring Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.
Números de artículo
Artículo No.
1D265364
EAN
3148511123195
UBB
500638526078
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
55.11AVSE