text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave de estrella 11/16x13/16

Artículo No. 6Q397341
Protección de la superficie Cromado
Longitud 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 20.638
Tamaño de llave pequeño (mm) 17.463
Modelo de llave simple No

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 20.638
Tamaño de llave pequeño (mm) 17.463
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 11/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas) 13/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 25.6
Anchura del cabezal grande (mm) 29.9
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 6Q397341
EAN 3148519375572
UBB 500638502210
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 56A.11/16X13/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.