text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave de doble boca 10 x 11mm


Artículo No. 9K750045
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 197
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 197
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 7/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 16.5
Anchura del cabezal grande (mm) 18
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Código de producto 82041100
Type Double End Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 9K750045
EAN 3148516988836
UBB 500638492230
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 55A.10X11
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.