text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Facom Llave de doble boca 1/2 x 9/16


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 1C461208
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 238
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 14.288
Ambalat la 1

Specificații

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 238
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 14.288
Tamaño de llave pequeño (mm) 12.7
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1/2 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 9/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 21.5
Anchura del cabezal grande (mm) 23
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Double End Ring Wrench

Descriere

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 1C461208
EAN 3148516988911
UBB 500638491810
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 55A.1/2X9/16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.