Llaves combinadas
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
0J417009
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
Facom Llave combinada 10
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0J417009
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Bronceado
Peso
55
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
135
Ancho de llave extremo abierto (mm)
10
Protección de la superficie
Bronceado
Peso
55
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
Sí
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
3/8 de pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
10
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
22
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
18
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Marca
Facom
Type
Combination Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0J417009
EAN
3148518661034
UBB
500638336809
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
440.10SR