text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave ajustable 44mm


Models with finger stop. Worm: left-hand rotation. Insulation with "safety" colour coding. Finish: burnished.

Artículo No. 5Y666372
Protección de la superficie Otro
Peso 1900
Longitud (mm) 385
Protección de aislamiento 1000 V
Apertura máx. de la llave (mm) 44
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Peso 1900
Longitud (mm) 385
Protección de aislamiento 1000 V
Apertura máx. de la llave (mm) 44
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) ['0', '44']
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Probado por VDE
Marca Facom
Model VSE
Type Adjustable Wrench

Descripción

Models with finger stop. Worm: left-hand rotation. Insulation with "safety" colour coding. Finish: burnished.

Números de artículo

Artículo No. 5Y666372
EAN 3148511326541
UBB 500637397216
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 113.15TAVSE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.