text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llave ajustable 113A. 4T


Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Artículo No. 7U908202
Protección de la superficie Fosfatado
Peso 65
Longitud (mm) 114
Apertura máx. de la llave (mm) 13
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Fosfatado
Peso 65
Longitud (mm) 114
Apertura máx. de la llave (mm) 13
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) ['0', '13']
Comprobado según ISO 6787
Marca Facom
Type Adjustable Wrench

Descripción

Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Números de artículo

Artículo No. 7U908202
EAN 3148517036895
UBB 500637402081
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 113A.4T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.