text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lima rotativa VFA.600


Tungsten carbide. Right-hand spiral. Cutter shank diameter 6 mm.

Artículo No. 4Q223547
Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 18
Adecuado para aluminio
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 18
Adecuado para aluminio
Adecuado para plástico
Adecuado para cobre
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para latón
Apto para metales no férricos
Dentado Corte especial INOX
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Facom
Type VFA Cutter

Descripción

Tungsten carbide. Right-hand spiral. Cutter shank diameter 6 mm.

Números de artículo

Artículo No. 4Q223547
EAN 3148516295712
UBB 500637626085
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr VFA.600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.