Esmeril
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
Fresar
Esmeril
9G564780
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
Facom Lima rotativa 20,5MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9G564780
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
No
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
No
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Número de dientes
3
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
20.5 - 20.5
Número de filos de corte
3
Apto para madera maciza
Sí
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
20.5
Marca
Facom
Codigo SA
82077090
Type
Countersink
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9G564780
EAN
3148511542941
UBB
500637624429
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
229.TT4