text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Facom Lima rotativa 10,4MM


3 HSS cutting edges for countersunk screw holes. Requires a pilot hole with a cylindrical bit ref 222A.T.

Artículo No. 1Y914336
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Número de dientes 3
Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 10.4 - 10.4
Número de filos de corte 3
Apto para madera maciza
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10.4
Marca Facom

Descripción

3 HSS cutting edges for countersunk screw holes. Requires a pilot hole with a cylindrical bit ref 222A.T.

Números de artículo

Artículo No. 1Y914336
EAN 3148511542927
UBB 500637624007
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 229.TT2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.