text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Juego de brocas 1-10,5MM


For steel up to 800 MPA, stainless steel, grey cast-iron and aluminium alloy. 20 drill bits Ref 222A.T, diam.: 1 -- 10.5 mm (in 5/10 increments). 12 drill bits for riveting and tapping dimension diam.: 1.9 - 2.1 - 2.6 - 2.9 - 3.2 - 3.3 - 3.8 - 4.2 - 5.1 - 6.8 - 7.9 - 10.2 mm. Dimensions (L. x W. x H.): 170 x 110 x 50 mm. Weight: 1.170 kg.

Artículo No. 4Z723565
Embalaje Caja de metal
Diámetro (mm) 1 - 10.5
Juego de mecánico de calefacción y sanitario
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de metal
Diámetro (mm) 1 - 10.5
Juego de mecánico de calefacción y sanitario
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 32
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 32
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Número de brocas para acero inoxidable 20
Número de brocas para acero 20
Marca Facom
Type Drill Set

Descripción

For steel up to 800 MPA, stainless steel, grey cast-iron and aluminium alloy. 20 drill bits Ref 222A.T, diam.: 1 -- 10.5 mm (in 5/10 increments). 12 drill bits for riveting and tapping dimension diam.: 1.9 - 2.1 - 2.6 - 2.9 - 3.2 - 3.3 - 3.8 - 4.2 - 5.1 - 6.8 - 7.9 - 10.2 mm. Dimensions (L. x W. x H.): 170 x 110 x 50 mm. Weight: 1.170 kg.

Números de artículo

Artículo No. 4Z723565
EAN 3148511506936
UBB 500637585232
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 222A.TJ32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.