text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Herramientas dinamométricas S.306U


72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.

Artículo No. 8P074572
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Marca Facom
Type Torque Wrench
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descripción

72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.

Números de artículo

Artículo No. 8P074572
EAN 3148517326156
UBB 500637465021
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr S.306U
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.