text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ESD Cortador Extendido 10.5 x 13 x 7mm Mandíbula 110mm


Cikkszám 6T407912
Aislamiento
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 10.5
Con función de desaislado No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Aislamiento
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 10.5
Con función de desaislado No
Probado ESD
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 7
Probado por VDE No
Marca Facom
Codigo SA 82032000

Cikkszámok

Cikkszám 6T407912
EAN 3148511761427
UBB 500639213866
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 435.E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.