Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
9Y335251
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
Facom ESD Cortador Mecanizado de Alta Capacidad 16 x 16 x 8mm Mandíbula 130mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Y335251
Aislamiento
Sí
Forma
Estándar
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
130
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
16
Con función de desaislado
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Estándar
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
130
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
16
Con función de desaislado
No
Probado ESD
Sí
Tapa del mango
Otro
Altura del cabezal (mm)
8
Probado por VDE
No
Marca
Facom
Codigo SA
82032000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Y335251
EAN
3148511755242
UBB
500639209823
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
416.12E