Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
8E820136
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
Facom ESD Cortador Extendido 1.5mm Alambre 10.5 x 13 x 7mm Mandíbula 110mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8E820136
Aislamiento
Sí
Forma
Estándar
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
110
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
10.5
Con función de desaislado
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Estándar
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
110
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
10.5
Con función de desaislado
No
Probado ESD
Sí
Tapa del mango
Otro
Altura del cabezal (mm)
7
Probado por VDE
No
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8E820136
EAN
3148511758533
UBB
500639212041
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
425.E