text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ESD Cortador de Alta Capacidad 0.3mm 16 x 16 x 8mm Mandíbula 130mm


Artículo No. 2Z559470
Aislamiento
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 130
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 16
Con función de desaislado No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 130
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 16
Con función de desaislado No
Probado ESD
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 8
Probado por VDE No
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 2Z559470
EAN 3148511754931
UBB 500639209666
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 415.E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.