text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Die M18 x 250


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Artículo No. 5H611624
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 38.1
Altura 15
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 38.1
Altura 15
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 18
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte Chrome-vanadium steel
Ángulo de flanco (°) 90
Dirección de corte Derecha
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Facom

Descripción

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Números de artículo

Artículo No. 5H611624
EAN 3148511505502
UBB 500637614024
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 221.18X250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.