text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Die M10 x 150


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Artículo No. 1L114954
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 38.1
Altura 13
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 38.1
Altura 13
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte Chrome-vanadium steel
Ángulo de flanco (°) 90
Dirección de corte Derecha
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Facom
Codigo SA 82074030
Type Round Split Die

Descripción

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Números de artículo

Artículo No. 1L114954
EAN 3148511503508
UBB 500637613299
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 221.10X150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.