text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Die 8 x 125


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Artículo No. 5P481947
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 25.4
Altura 9
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 25.4
Altura 9
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Rosca de paso (mm) 1.25
Material de corte Chrome-vanadium steel
Ángulo de flanco (°) 90
Dirección de corte Derecha
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Facom
Type Round Split Die

Descripción

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Números de artículo

Artículo No. 5P481947
EAN 3148511502501
UBB 500637615278
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 221.8X125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.